Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 142 12 TL Universalzange 12" 17-fach verstellbar tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1995413
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 12 TL
EAN/GTIN:
     4010886877463
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Feinverstellung per Druckknopf


No. 142 12 = 17-fach verstellbar
Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
Lange Zangenbacken
Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Zähne induktiv gehärtet


Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Spannweite 44 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
17
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
43 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
57 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
12 Inch | 300 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Größe:
12 Inch
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
55 mm
Kopfstärke T1:
8,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,55 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
REACH:
konform
Spannweite:
1.3/4 Inch | 44 mm
Spitzenbreite W4:
8,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Auflegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Crimp-Werkzeug für Kompressionsstecker, Crimpzange, Crimpzange für LWL-fibre-optic-Stecker, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, F-Crimpzange, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Presszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kompressionszange, Kontaktierungswerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Modular Crimp Tool, Parallelhandzange, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Presszange für Kommunikationstechnik, Presszange für Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Quetschzange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Universalwerkzeug, Universalzange, Zange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5417116
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.