Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE K 19 LS 22 Kraftschraubereinsatz 1/2" mit Schutzhülse, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2178249
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 19 LS 22
EAN/GTIN:
     4010886881866
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktbeschreibung:

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Dünnwandiger zum Schutz der Leichtmetall-Felgen
Stahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
82 mm
Einsatz-Ø 1:
32,3 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einsatztiefe:
19 mm
Farbe:
RAL 1023
Gesamtbreite:
32 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,26 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert; Kunstsstoffhülse
RAL-Farbton:
Verkehrsgelb
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
22 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.