Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0284-2702 Überwurfmutter, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2240238
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0284-2702
EAN/GTIN:
     4046459032038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0284-185 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Sechskant:
28 mm
Antriebssechskant:
21 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Anschweißende mit Mutter, Anschweißmutter, Einsteckmutter, Ex-Gegenmutter, Explosionsgeschützte Gegenmutter, Explosionsgeschützte Sechskantmutter, Ex-Sechskantmutter, Flanschmutter, Flügelmutter, Gegenmutter, Hutmutter, Käfigmutter, Kegelmutter, Kronenmutter, Linsensenk-Hülsenmutter, MS-6kant-Mutter, Mutter 2 EV016062 Hutmutter 3 EV016064, Nutmutter, Potentialausgleich-Sechskantmutter, Rändelmutter, Rohrmutter, Schiebemutter, Schraubenmutter, Schweißmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter für Potentialausgleich, Sechskantmutter mit Feingewinde, Sechskantmutter-Explosionsgeschützt, Sechskantschweißmutter, Sechskant-Schweißmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, Standardmutter, Universalmutter, Verbindungsmuffe, Verbindungstechnik, Verlängerungsmutter, Vierkant-Erdungsmutter, Vierkanthutmutter, Vierkantmutter, Vierkantschweißmutter, Vierkant-Schweißmutter, Zubehör für Kabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.