Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R 1504 XL-L Rückwand leer 640x1190x70mm 29kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2251787
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2251787
EAN/GTIN:
     4010886886755
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank gedore

Produktbeschreibung:

Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 XL und 1506 XL
Übersichtliche Werkzeuganbringung
Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
Maße: H 640 x B 1190 x T 70 mm
Korpus GEDORE blau
Ausführung LH = mit Hakensortiment No. 1504 HS
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
640x1.190x70 mm
Ausführung:
leer
Geeignet für Modelle:
1504 XL, 1506 XL
Gesamtbreite:
1.190 mm
Gesamthöhe:
640 mm
Gesamtiefe:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
29 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,68*
€ 899,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,50*
€ 885,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,99*
€ 857,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,61*
€ 837,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,97*
€ 784,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.