Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1504 XL 1710 Rollwerkbank 1,25 m breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2259001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1504 XL 1710
EAN/GTIN:
     4010886884881
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank

Produktbeschreibung:

Korpus:
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
abschließbar:
Nein
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
9
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1250x550x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Art der Schließung:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite:
1.250 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Gesamtiefe:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
126,5 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schubladentyp:
1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit, 7x Typ 2, H. = 67 mm, 1x Typ 3, H. = 137 mm
Statische Tragkraft:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade:
60 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, Werkbank, Ablagetisch, Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Meistertisch, Montagearbeitsplatz, Montagewerkbank, Packtisch, Systemarbeitsplatz, Systemwerkbank, Werkbank mit festem Unterbau, Werkbank mit variablem Unterbau, Werktisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.538,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,47*
€ 2.066,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,74*
€ 2.034,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,28*
€ 1.923,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,46*
€ 1.892,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,49*
€ 1.830,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.