Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
Biege- und Rohrbearbeitungswerkzeuge
>
Handrohrbieger/Zubehör
>
Einzelteile/Zubehör für Handrohrbieger
>
E 2787 Einzelteile
>
Artikel
GEDORE 278781 Biegehebel 20-25 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2293722
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
278781
EAN/GTIN:
4017981005500
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkze...
Biegehebel
Ersatzteile für Biegewerkzeug
Gegenhalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
3 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
25 mm
Rohr-Ø (min.):
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Handrohrbieger/Zubehör
>
Einzelteile/Zubehör für Handrohrbieger
>
E 2787 Einzelteile
Weitere Suchbegriffe:
Grundkörper
,
Pumpe
,
Umbausatz
,
Zubehör für Biegemaschinen
,
Zubehör für Biegewerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 151,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen