Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 065800 Pack mit 4 farb. Endkappen für Pro/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2305054
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     065800
EAN/GTIN:
     0701936219275
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Farbige Endkappen zur farblichen Markierung der Drehmoment-Schraubendreher
Erleichtert die Erkennung bei unterschiedlichen Drehmomenteinstellungen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
127 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.