Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
Werkstattorganisation
>
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugboxen
>
OX VS 42 Keilebox 19-teilig
>
Artikel
OCHSENKOPF OX VS 42-0000 Keilebox 19-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2327619
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
OX VS 42-0000
EAN/GTIN:
4017981005814
Suchbegriffe:
Werkzeugset
Abisolierset
Abmantelset
Bitbox
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
19
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugboxen
>
OX VS 42 Keilebox 19-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Bohrerset
,
Gabelschlüsselsatz
,
Hakenwerkzeug-Set
,
Handwerkzeugsortiment
,
Hartschalenkoffer
,
Inspektionsset
,
Inspektions-Werkzeugset
,
Kreuzschlitz-Schraubendreherset
,
Laubsäge-Sortiment
,
Lehrlingskoffer
,
Magnethalter-Set
,
Maulringschlüssel
,
Maulschlüssel-Set
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Monteurkoffer
,
Ringschlüsselsatz
,
Ringschlüsselset
,
Schaltschrank-Schlüssel-Set
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Set
,
Schneiderset
,
Schraubendreher-Bitbox
,
Schraubendreherset
,
Schraubendrehersortiment
,
Schrumpfset
,
Sechskant-Stiftschlüsselsortiment
,
Servicekoffer
,
Sicherheitswerkzeug
,
Spiralbohrersatz
,
Spiralbohrer-Set
,
Stecknuss-Set
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselsortiment
,
Stiftschlüssel
,
ST-Montagekoffer
,
Termination Kit
,
Torx-Schraubendreher-Bitbox
,
Torx-Schraubendreher-Bits
,
Torx-Schraubendrehersortiment
,
Upgrade-Kit
,
VDE-Schraubendreherset
,
Werkzeug
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangenset
,
Zangensortiment
,
Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,94*
€ 711,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,74*
€ 692,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OCHSENKOPF OX 31-0300 Kunststoff-Fällkeil ALASKA
Gedore
OX 31-0300
ab € 9,43*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX 41-1000 Alu-Drehspaltkeil oval
Gedore
OX 41-1000
ab € 39,43*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX 42-0550 Alu-Massivkeil 550 g
Gedore
OX 42-0550
ab € 22,55*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX 42-1050 Alu-Massivkeil 1050 g
Gedore
OX 42-1050
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen