Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 106/A-100-VB Verlängerung 100 mm, mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2329034
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2329034
EAN/GTIN:
     4036976129342
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Die Verlängerung wird zwischen Traverse und Haken eingesetzt und kann die Spanntiefe unbegrenzt erweitern
Aus einem Stück geschmiedet
Mehr Sicherheit durch Hakenbremse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,236 kg
Spanntiefe nutzbar b:
100 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.