Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 106/C-200-VB Verlängerung 200 mm, mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2329050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     106/C-200-VB
EAN/GTIN:
     4036976129366
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Die Verlängerung wird zwischen Traverse und Haken eingesetzt und kann die Spanntiefe unbegrenzt erweitern
Aus einem Stück geschmiedet
Mehr Sicherheit durch Hakenbremse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,32 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
200 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.