Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-1912-2 Bundmutter, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2360543
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2360543
EAN/GTIN:
     4046459063421
Suchbegriffe:
Bundmutter

Produktbeschreibung:

Für den mechanischen oder hydraulischen Antrieb der KL-0039-Serie, in Verbindung mit einer passenden Spindel.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch
Antriebssechskant:
22 mm
Aufnahme-Durchmesser:
20,5 mm
Aussen-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Gewinde:
M12
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2840723
ab € 1.213,71*
Ähnlich
Gedore
2355418
ab € 663,23*
Ähnlich
Gedore
2840693
ab € 1.522,56*
Ähnlich
Gedore
2357984
ab € 769,33*
Ähnlich
Gedore
1751441
ab € 439,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.