Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-2030 Zugspindel, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2362376
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2362376
EAN/GTIN:
     4046459116202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Für den mechanischen Antrieb der KL-0039-Serie.
Zum Aus- und Einbau von Radlagern.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Antriebssechskant:
19 mm
Aussen-Ø:
30 mm
Belastung (max.):
20 t
Gewinde:
M20
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Spindel Gesamtlänge:
420 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
310 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2915758
ab € 40,59*
Zubehör
Gedore
1751611
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.