| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-2395762 Herst.-Nr.: KL-0132-513-1 EAN/GTIN: 4046459080275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-0132-51 K enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange, Bohrer, Betonbohrer, Bohrer DIN 1897, Bohrer HSS/E, Bohrer HSS-CO, Bohrer Metall, Bohrwerkzeug, Drehbohrer, Edelstahlbohrer, Gesteinsbohrer, Granitbohrer, Hammer-Mauerbohrer, Hartmetallbohrer, HSS/E-Bohrer, HSS-Co-Bohrer, Kunststoffbohrer, Mauerbohrer, Mehrzweckbohrer, Ratiobohrer, Schalungsbohrer, Schlagbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Spiralbohrerbit, Stahlbohrer, Steinbohrer, Universalbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |