Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0482-4390 A Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2439697 KL-0482-4390 A Koffer mit Einlage
GEDORE 2439697 KL-0482-4390 A Koffer mit Einlage
Artikel-Nr.:
     C1150-2439697
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0482-4390 A
EAN/GTIN:
     4046459103455
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff koffer

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0482-43 KA enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
stapelbar
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
235 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Gesamtiefe:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Rolltasche, Werkzeugträger, Montagetasche, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Koffer, Kunststofftragekasten, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeug-Rolltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.