Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0500-6021 Gewindebolzen, M10, 100 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2442221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0500-6021
EAN/GTIN:
     4046459118923
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m10

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0500-80 KA enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
22 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewinde:
M10
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, Gewindestift, -Bolzen, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Schaftschraube, Bolzen, Direktbefestigung, Gewindebolzen für Beton (einzeln), Gewindebolzen für Stahl (einzeln), Gewindeende, Gewindestift, Madenschraube, Schraubenbolzen, Stift, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.