Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Kurbelwellenwerkzeug
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-0680-25 A Arretierwerkzeug, Kurbelwelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2446529
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-0680-25 A
EAN/GTIN:
4046459104636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
Produktbeschreibung:
Zum Gegenhalten des Schwungrades beim Lösen und Festziehen der Kurbelwellenriemenscheiben-Befestigungsschrauben und zum Arretieren bzw. Positionieren der Kurbelwelle beim Zahnriemenwechsel oder bei der Motorreparatur.
passend für:
Passend für Ford 1.25, 1.4, 2.0, 2.3 und 1.6 Ti-VCT Doppelnockenwellen Duratec Benzin Motoren und 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 TDi / TDdi / TDCi sowie 2.0 TDCi Diesel Motoren z.B. Ford Fiesta / Courier, Focus / C-Max, Tourneo Connect, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit Connect; Volvo.
Stückliste:
1x KL-0680-1058 A - Arretierwerkzeug, Schwungrad, 1.8 Diesel
1x KL-0680-2501 A - Adapter 2.0 TDCi
1x KL-0680-2502 A - Adapter 1.6 Ti-VCT
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Motorentyp:
Diesel, Benzin
Inhalt (Anzahl Stück):
4
OEM:
303-393 | 303-393 A | 303-393 A/02 | 303-393-02 | 303-393-01 | 21-168 | 21-168 A
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
... >
Werkzeuge für Motoren
>
Motor Arretierwerkzeuge
>
KL-0680-x Arretierwerkzeug, Schwungrad (Ford, Mazda, Volvo)
Weitere Suchbegriffe:
Kurbelwellenwerkzeug
,
ausrichtwerkzeug schwingungsdämpfer kurbelwelle
,
Kfz-Werkzeug
,
Abziehzange
,
Benzin-Abklemmvorrichtung
,
Glühkerzenstecker-Zange
,
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0680-103 A Arretierwerkzeug-Satz, Kurbelwelle, Ford
Gedore
KL-0680-103 A
ab € 44,08*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0680-24 KB Arretierwerkzeug-Satz, Ford
Gedore
KL-0680-24 KB
ab € 163,92*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0680-27 A Arretierwerkzeug-Satz, Ford
Gedore
KL-0680-27 A
ab € 63,23*
Ähnlich
GEDORE Automotive KL-0780-30 Gegenhalteschlüssel, Kurbelwelle
Gedore
KL-0780-30
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen