Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1383-2231 Kernlochbohrer, Ø 7.1 mm für M8x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2458020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2458020
EAN/GTIN:
     4046459098430
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0132-56 KC enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
10 mm
Durchmesser 1:
7,1 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Betonbohrer, Bohrer DIN 1897, Bohrer HSS/E, Bohrer HSS-CO, Bohrer Metall, Bohrwerkzeug, Drehbohrer, Edelstahlbohrer, Gesteinsbohrer, Granitbohrer, Hammer-Mauerbohrer, Hartmetallbohrer, HSS/E-Bohrer, HSS-Co-Bohrer, Kunststoffbohrer, Mauerbohrer, Mehrzweckbohrer, Ratiobohrer, Schalungsbohrer, Schlagbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Spiralbohrerbit, Stahlbohrer, Steinbohrer, Universalbohrer, Kegelsenker, Bohrsenker, Entgratsenkersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.