Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RZ-DVV80 Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653206
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RZ-DVV80
EAN/GTIN:
     4010886934395
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gekröpfte Form
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
110 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
190 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser:
100 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
60 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Abstützung:
110 mm
Höhe Flanschring:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
4,484 kg
Radius Flanschring:
50 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,40*
€ 770,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,49*
€ 751,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.