Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RZ-DVI28 Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVI28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653311
EAN/GTIN:
     4010886934500
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gekröpfte Form
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
101 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
151 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
geschraubt über Flansch
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser:
103 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
35 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Abstützung:
80 mm
Höhe Flanschring:
12 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
1,5 kg
Radius Flanschring:
51,5 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2734524
ab € 30,37*
Ähnlich
Gedore
2734575
ab € 37,86*
Ähnlich
Gedore
2734753
ab € 54,30*
Ähnlich
Gedore
6657620
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
6657700
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
6658000
ab € 53,37*
Ähnlich
Gedore
3278409
ab € 272,56*
Ähnlich
Gedore
3278492
ab € 438,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.