Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RL-DVI28 Reaktionsarm L-Form gerade für DVI28, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 2653338 Montage-Kit
Gedore 2653338 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1150-2653338
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653338
EAN/GTIN:
     4010886934494
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gerade Form
Mit verstellbarem Reaktionsvierkant
Aus Leichtmetall
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
83 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
198,5 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
geschraubt über Flansch
Ausführung Reaktionsarm:
L-Form, gerade
Außendurchmesser:
103 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
68 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Arretiergriff:
63 mm
Höhe Flanschring:
20 mm
Höhe Vierkant:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
1,7 kg
Radius Flanschring:
51,5 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,66*
€ 799,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,42*
€ 777,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,41*
€ 753,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.