Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RL-DVV13 Reaktionsarm L-Form gerade für DVV-13, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653400
EAN/GTIN:
     4010886934562
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gerade Form
Mit verstellbarem Reaktionsvierkant
Aus Leichtmetall
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
60 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
159 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
L-Form, gerade
Außendurchmesser:
75 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
46,5 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Arretiergriff:
30 mm
Höhe Flanschring:
20 mm
Höhe Vierkant:
30,8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall
Netto-Gewicht:
0,8 kg
Radius Flanschring:
35,5 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,36*
€ 985,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,24*
€ 971,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,10*
€ 955,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,13*
€ 942,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.