Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RL-DVV60-80 Reaktionsarm L-Form gerade für DVV60-80, 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2654091
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RL-DVV60-80
EAN/GTIN:
     4010886934388
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gerade Form
Mit verstellbarem Reaktionsvierkant
Aus Leichtmetall
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
120 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
315 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
L-Form, gerade
Außendurchmesser:
128 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
81,3 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Arretiergriff:
42 mm
Höhe Flanschring:
35 mm
Höhe Vierkant:
48 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
4,104 kg
Radius Flanschring:
59 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.531,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,59*
€ 2.005,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,18*
€ 1.898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,67*
€ 1.864,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,51*
€ 1.839,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,04*
€ 1.821,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.