Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1027-4560 Radlager-Zentrierhülse, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2672588
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2672588
EAN/GTIN:
     4046459123026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle

Produktbeschreibung:

Zur Montage des Kompakt-Radlagers mit Radnabe, um dieses präzise und ohne zu verkanten auf das Achsrohr aufzuschieben.

passend für:

Passend für Mercedes Vorderachse 730.714 F, 730.715 F, 730.719 F, 730.720 S, 730.026, 730.027, 730.028 z.B. bei Atego etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
41 mm
Aufnahmegewinde:
M45x1,5
Außendurchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Radlager, Radlager KFZ, Radlagersatz KFZ, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3403165
ab € 265,48*
Ähnlich
Gedore
3221385
ab € 319,77*
Ähnlich
Gedore
3093107
ab € 145,25*
Ähnlich
Gedore
3282708
ab € 502,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.