Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1027-7582 Radlager-Zentrierhülse, Ø 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2746042
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-1027-7582
EAN/GTIN:
     4046459127635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle

Produktbeschreibung:

Zur Montage des Kompakt-Radlagers mit Radnabe, um dieses präzise und ohne zu verkanten auf das Achsrohr aufzuschieben.

passend für:

Passend für MAN Hinterachse HY-0925-00 z.B. bei TGL, TGM.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
41 mm
Aufnahmegewinde:
M75x1,5
Außendurchmesser:
82 mm
Gesamtlänge:
197 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,2 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Radlager, Radlager KFZ, Radlagersatz KFZ, radlager kfz, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-1020-230 A
ab € 264,62*
Ähnlich
Gedore
KL-1020-42
ab € 320,34*
Ähnlich
Gedore
KL-1023-9095
ab € 144,67*
Ähnlich
Gedore
KL-1025-175 A
ab € 503,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.