Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETPG 15 Grundgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795892
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2795892
EAN/GTIN:
     4002805933015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Grundgehäuse (ohne Display und Datenübertragungskabel) des elektronischen Prüfgeräts zur Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel
Geeignet zur vertikalen & horizontalen Prüfung (nach DIN EN ISO 6789) von Drehmomentschlüsseln - Rückführbar auf nationale Normale, mit Qualitätsprüfzertifikat
Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 0,5 - 15 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt.
Die Spannungsversorgung wird über einen Netzstecker gewährleistet
Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646
Optional: Kalibrierung nach DKD-R 10-8 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (notwendig bei Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017)
Wir empfehlen zur Befestigung auf einer geeigneten Unterlage Sechskant oder Zylinderkopfschrauben für ETPG 15: 2x M6, ETPG 100 - 1000: 4x M8 und ETPG 3150: 4x M10 mit jeweils einer Festigkeitsklasse von mindestens 8.8 mit geeigneten Unterlegscheiben und Muttern (ETPG 15 verfügt über Innengewinde – keine Muttern notwendig).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Adapter:
-
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Auflösung:
0,001
Drehmoment (max.):
11 lbf·ft | 15 Nm
Drehmoment (min.):
0,4 lbf·ft | 0,5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
0,4-11 lbf·ft | 0,5-15 Nm
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
93 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Netto-Gewicht:
4 kg
REACH:
konform
Schnittstelle:
RS-232
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät rahsol, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,88*
€ 3.223,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.637,94*
€ 3.139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.526,47*
€ 3.006,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.503,09*
€ 2.978,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.475,94*
€ 2.946,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.