Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100 L GEDORE L-BOXX 136 mit Frontgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2823691
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 L
EAN/GTIN:
     4010886937747
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Produktbeschreibung:

Robuste Bauweise
Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
Spritzwassergeschützt
Deckel- und Frontgriff für variables Tragen der L-BOXX®
Mit Werkzeugkarte für mehr Ordnung und Stauraum
Easy Click System: Praktische Steckverbindung für 2 und mehr L-BOXX®en, für sicheren Halt und leichten Transport
Problemlose Integration in Fahrzeugen mit Sortimo® Fahrzeugausrüstung
Beladung pro L-BOXX: bis zu 25 kg
Belastbarkeit des Deckels: bis zu 100 kg
Transport im Verbund bis 40 kg
Innenmaße: B 378 x T 311 x H 107 mm
Außenmaße: B 442 x T 357 x H 151 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
442 mm
Gesamthöhe:
151 mm
Gesamtlänge:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,2 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, sortierkasten, gedore sortimentskoffer, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1110 WM 221
ab € 275,15*
Sonstiges
Gedore
1110 WM 24
ab € 324,01*
Sonstiges
Gedore
1110 WMHP 2
ab € 77,71*
Sonstiges
Gedore
1110 WMR 23
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.