Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX S 126-2 Handsappie mit Sappiehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976871288
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2839229
EAN/GTIN:
     4017981008181
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
550 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
500 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,915 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,40*
€ 58,56*
3 Tage
17
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 58,57*
3 Tage
17
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 58,82*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 44,86*
€ 60,76*
10 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 61,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 234,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
2646978
ab € 13,99*
Sonstiges
Ochsenkopf
1592408
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.