Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0610-1501-1 Stützring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2849992
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2849992
EAN/GTIN:
     4046459136200
Suchbegriffe:
Stützring
stützring

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0610-151 A enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aussen-Ø:
163 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innen-Ø:
96,4 mm
Netto-Gewicht:
1,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert), Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange, Spezialmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.