Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0100-633 Steckschlüssel, 3/4", 400 mm, 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2874237
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2874237
EAN/GTIN:
     4046459138457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüssel
Außensechskantschraubendreher
Außensechskant-Schraubendreher
Außensechskantschraubenzieher

Produktbeschreibung:

Besonders geeignet zum Lösen und Anziehen von Radmuttern an Nutzfahrzeugen.

passend für:

Passend für Radmuttern im NFZ Bereich.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
3/4 Inch
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2 kg
Profil:
Sechskant
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
33 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopfschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 855,34*
Ähnlich
Gedore
2941554
ab € 86,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.