Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE CS 1.5 038802 CAPTURE Sensor 0,1-1,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2907097
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2907097
EAN/GTIN:
     0611702896572
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Statische Messwertgeber-Serie CS, zum Anschluss an Capture Display oder Capture Hub
Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung)
Universell einsetzbar: kompatibel mit den meisten Industriestandard-Drehmomentprüfgeräten
Überprüfung von rechtsgängigen Drehmomentschlüsseln im Bereich von 0,1 - 1,5 N·m
Optional: Erweiterbar mit Schraubfallsimulator
10 Modelle von 0,1-1.500 Nm
Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882 (Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert)
Kompaktes Sensordesign ermöglicht vertikale und horizontale Montage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Drehmoment (max.):
1,5 Nm
Drehmoment (min.):
0,1 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
0,1-1,5 Nm
Gesamtbreite:
62 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,5 kg
REACH:
konform
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,10*
€ 1.706,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,65*
€ 1.677,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,72*
€ 1.618,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,92*
€ 1.608,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,60*
€ 1.597,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2908794
ab € 242,40*
Ähnlich
Gedore
2908735
ab € 2.419,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.