Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-4990-2003 Kunststoffdose, 82 x 138 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2911094
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-4990-2003
EAN/GTIN:
     4046459141235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
kunststoffdosen

Produktbeschreibung:

Die Kunststoffdose ist besonders geeignet, um Kleinteile im Kunststoffkoffer ordentlich zu verstauen.
Durch die transparente Bauform lässt sich darin verstautes Werkzeug einfach finden, ohne die Kunststoffdose zu öffnen.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Farbe:
transparent
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamthöhe:
32 mm
Gesamtiefe:
102 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Innenbreite:
138 mm
Innenhöhe:
27 mm
Innentiefe:
82 mm
Material:
Kunststoff
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-4990-2001
ab € 2,59*
Ähnlich
Gedore
KL-4990-2002
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.