Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-2116-2 Schnellspannmutter, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2915669
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2915669
EAN/GTIN:
     4046459141853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
schnellspannmutter

Produktbeschreibung:

Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf einer Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich.
Dadurch werden sehr kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.
Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch, hydraulisch
Antriebssechskant:
36 mm
Aufnahme-Durchmesser:
30 mm
Aussen-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewinde:
M16
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2840723
ab € 1.204,18*
Ähnlich
Gedore
2355418
ab € 663,30*
Ähnlich
Gedore
2840693
ab € 1.524,98*
Ähnlich
Gedore
2357984
ab € 771,77*
Ähnlich
Gedore
1751441
ab € 439,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.