| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2928000 Herst.-Nr.: 2928000 EAN/GTIN: 4046459161004 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Im Lieferumfang von KL-0186-91 EA enthalten. Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite: | 48 mm | Gesamthöhe: | 20 mm | Gesamtlänge: | 68 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweite..., Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdreh..., Zylinder Punkt, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nich..., Abziehwerkzeug, Ausdreher (nicht sp..., Spezialmontage |
| | |
| |