Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0288-30 Steckschlüssel für Ölablassschraube, VW-Audi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2929899
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0288-30
EAN/GTIN:
     4046459144212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube

Produktbeschreibung:

Erforderlich zum fachgerechten Lösen bzw. Festdrehen der Kunststoff-Ölablassschraube mit Spezialprofil an Ölwannen aus Kunststoff, z.B. beim Ölwechsel etc.

passend für:

Passend für VW-Audi 1.2, 1.4, 1.8 und 2.0 TFSi sowie für 1.6 und 2.0 TDI Motoren mit einer Kunststoff-Ölablassschraube M14x1,5x22 mit Spezialprofil.
Eingebaut bei z.B. Audi A1, A3, A4, A5, Q5 und VW Golf VII etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
10 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
T10549
Profil:
Sonderprofil
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel, Außensechskantschraubendreher, Außensechskant-Schraubendreher, Außensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Schraubenzieher, Griffsteckschlüssel, Griff-Steckschlüssel, Griff-Steck-Schlüssel, Handgriff, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Massivsteckschlüssel, Mutterndreher, Pfeifenkopfschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Radmutterschlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Sechskantschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel massiv, Steck-Schlüssel massiv, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselgriff, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, T-Griff, VDE-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Winkel-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Winkel-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1 B 10
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.