Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 AE 01 Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 3-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2930692
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 AE 01
EAN/GTIN:
     4010886946053
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
Ausführung nach DIN 5254 Form B
90° gewinkelte Backen
Mit innenliegender Öffnungsfeder
Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
Verwindungshemmende Spitzengeometrie
Geschraubte Gelenkverbindung
Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamthöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
27 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,09 kg
Norm:
DIN 5254 - Form B
Oberfläche:
Stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
0,9 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser:
5/32-3/8 Inch | 3-10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.