Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-2220 Zugspindel m. Schnellspannmutter, mechanisch, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2938030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2938030
EAN/GTIN:
     4046459145417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
schnellspannmuttern mit bund

Produktbeschreibung:

Die Zugspindel mit Bund- und Schnellspannmutter wird für den mechanischen Antrieb der KL-0039-Serie zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, Gelenken etc. benötigt.
Durch die spezielle Konstruktion der Schnellspannmutter ist eine Verstellung auf der Zugspindel ohne Drehbewegung nur durch Verschieben möglich.
Dadurch werden kurze Montage- bzw. Aufspannzeiten sowie eine einfache und schnelle Bedienung bzw. Verstellung erreicht.
Um ein Öffnen der Schnellspannmutter unter Last zu vermeiden, muss diese, in Verbindung mit einer passenden Druck/Stützhülse, einem Adapter oder Aufnahmering, über den Bund gesichert werden.

Stückliste:

1x KL-0039-2020-1 - Zugspindel M20
1x KL-0040-3009 - Bundmutter M20
1x KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter M20
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antrieb der Spannmutter:
30 mm
Antriebsart:
mechanisch
Antriebssechskant:
13 mm
Belastung (max.):
20 t
Gewinde:
M20
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Spindel Gesamtlänge:
395 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
370 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: schnellspannmutter, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3086992
ab € 10,05*
Zubehör
Gedore
3087034
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.