Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ET2S P Protektor E-torc 2 NEUTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2945215 ET2S P Protektor E-torc II NEUTRAL Drehmomentwerkzeuge Drehmoment
GEDORE 2945215 ET2S P Protektor E-torc II NEUTRAL Drehmomentwerkzeuge Drehmoment
Artikel-Nr.:
     C1150-2945215
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2945215
EAN/GTIN:
     4010886968185
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gehäuseprotektor passend zur E-torc 2 Serie
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
266 mm
Gesamthöhe:
43 mm
Gesamtiefe:
51 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,047 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.