Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0284-4202 Überwurfmutter, 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2961237
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0284-4202
EAN/GTIN:
     4046459147169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0284-185 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
20 mm
Anzahl Zähne:
32
Gesamtlänge:
29 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
OEM:
U-40084 | MP-1-309 | T10474 | T10474-1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Anschweißende mit Mutter, Anschweißmutter, Einsteckmutter, Ex-Gegenmutter, Explosionsgeschützte Gegenmutter, Explosionsgeschützte Sechskantmutter, Ex-Sechskantmutter, Flanschmutter, Flügelmutter, Gegenmutter, Hutmutter, Käfigmutter, Kegelmutter, Kronenmutter, Linsensenk-Hülsenmutter, MS-6kant-Mutter, Mutter 2 EV016062 Hutmutter 3 EV016064, Nutmutter, Potentialausgleich-Sechskantmutter, Rändelmutter, Rohrmutter, Schiebemutter, Schraubenmutter, Schweißmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter für Potentialausgleich, Sechskantmutter mit Feingewinde, Sechskantmutter-Explosionsgeschützt, Sechskantschweißmutter, Sechskant-Schweißmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, Standardmutter, Universalmutter, Verbindungsmuffe, Verbindungstechnik, Verlängerungsmutter, Vierkant-Erdungsmutter, Vierkanthutmutter, Vierkantmutter, Vierkantschweißmutter, Vierkant-Schweißmutter, Zubehör für Kabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.