Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-2270 6 A Schneidrädchen zu 2270 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2963973
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963973
EAN/GTIN:
     4017981012652
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad gedore
schneidrad
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bohrungs-Ø:
8,1 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nabenbreite:
11 mm
Netto-Gewicht:
0,02 kg
Rad-Ø:
51 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.