Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1027-4582 Radlager-Zentrierhülse, L&R, Ø 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2991519
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2991519
EAN/GTIN:
     4046459151999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebswellenzentrierbuchse
Längswellenzentrierbuchse
Zentrierbuchse Antriebswelle
Zentrierbuchse Längswelle

Produktbeschreibung:

Zur Montage des Kompakt-Radlagers mit Radnabe, um dieses präzise und ohne zu verkanten auf das Achsrohr aufzuschieben.

passend für:

Passend für SAF Achsen mit Rechts- bzw. Linksgewinde.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufnahmegewinde:
M72x1,5
Ausführung:
Rechts- und Linksgewinde
Außendurchmesser:
82 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,6 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Radlager, Radlager KFZ, Radlagersatz KFZ, Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2450178
ab € 438,77*
Ähnlich
Gedore
2991527
ab € 103,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.