Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1110 WMR 24 Roller für WorkMo B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3002721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3002721
EAN/GTIN:
     4010886949214
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller

Produktbeschreibung:

Macht die Werkzeug-Box-Module fahrbar
Über Koppelhebel wird der Roller mit den WorkMo Boxen verbunden
Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
Platte aus Multiplex Buchen-Schichtholz
Vollgummi Räder, davon 2 Räder mit Totalfeststeller
Zusätzliche Zurrpunkte ermöglichen den sicheren Transport auch von anderer Ladung
Belastbarkeit: 200 kg
Maße: 612 x 493 x 144 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
612 mm
Gesamthöhe:
144 mm
Gesamtiefe:
493 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
8 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.