Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0132-6101 Kernlochbohrer, Ø 8,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3025802
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0132-6101
EAN/GTIN:
     4046459152057
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0132-61 KA enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
10 mm
Durchmesser 1:
8,1 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert), Schlauch-Cutti, Gitterrostschneider, Rohrabschneider, Sonderschraubendreher, Handschneidegerät, Faß-Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Hebestange, Bohrer, Betonbohrer, Bohrer DIN 1897, Bohrer HSS/E, Bohrer HSS-CO, Bohrer Metall, Bohrwerkzeug, Drehbohrer, Edelstahlbohrer, Gesteinsbohrer, Granitbohrer, Hammer-Mauerbohrer, Hartmetallbohrer, HSS/E-Bohrer, HSS-Co-Bohrer, Kunststoffbohrer, Mauerbohrer, Mehrzweckbohrer, Ratiobohrer, Schalungsbohrer, Schlagbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Spiralbohrerbit, Stahlbohrer, Steinbohrer, Universalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.