Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 4616 Spannungsprüfer 2-polig mit LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3032744
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3032744
EAN/GTIN:
     4010886950166
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
gedore spannungsprüfer

Produktbeschreibung:

Spannung von 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/ gelbe LED)
Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED)
Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
Vibrationsalarm im Prüfgriff
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Schutzart IP65, staubdicht, strahlwasssergeschützt
Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Inkl. 2x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Ausführung:
2-polig
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Batterietyp:
LR03/AAA | AAA
Chemische Eigenschaften:
alkaline primary battery
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Energiequelle:
Batterie
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunststoff
Messbereich:
12-1000 V
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Netto-Gewicht:
0,425 kg
Norm:
DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 2015
REACH:
konform
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 2021 Prim.Alkali 0-15g
Spannungsbereich:
12-1000 V
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Accu-Prüfgerät, Akku-Prüfgerät, Akustisches Universalprüfgerät, Batterie-Prüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Ladezustandsprüfgerät, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, Prüfgerät für Accus, Prüfgerät für Akkus, Prüfgerät für Batterien, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.