Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012722 Sechskant-Stufenadapter 22-25 mm, 1/4" Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038645
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012722
EAN/GTIN:
     0611702891768
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen
Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25
Prüfgerät mit 1/4" Vierkantaufnahme wird benötigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
28 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,035 kg
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 22, 23, 24, 25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.