Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012740 Sechskant-Stufenadapter 13/16"-1", 1/4" Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038696
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     012740
EAN/GTIN:
     0611702891805
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen
Mit Sechskantaufnahme für zöllige Schlüsselweiten SW 5/32" - 1"
Prüfgerät mit 1/4" Vierkantaufnahme wird benötigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
29 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,035 kg
REACH:
konform
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.