Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETQ P E-torc Q Protektor -Montage Set-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-3066495
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETQ P
EAN/GTIN:
     4002805936931
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gummischutzhülle für ETQ Displaygehäuse

Stückliste:

E-Torc Q Protektor
8x E-Torc Federschraube M3*3,8
8x Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern
4x Abstandsbolzen M3*8
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
272 mm
Gesamthöhe:
59,5 mm
Gesamtiefe:
85 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,149 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,48*
€ 547,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.