Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETQR G E-torc Q Displayeinheit Gürtelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3078582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3078582
EAN/GTIN:
     4002805936917
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gürtelhalter zur Befestigung des E-torc Q R Displays am Gürtel des Werkers
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Auswertesoftware:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
113 mm
Gesamthöhe:
95 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,15 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.