Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ADS 40 S Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger und Signal 8-40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3108511
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3108511
EAN/GTIN:
     0611702890426
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 Nm / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Mit audio-visuellem Signal
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant Ratsche
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Drehmoment (max.):
360 lbf·in | 40 Nm
Drehmoment (min.):
72 lbf·in | 8 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
8-40 Nm
Einsatzbereich:
Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Gesamthöhe:
61 mm
Gesamtlänge:
244 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,52 kg
REACH:
konform
Skaleneinteilung:
10 lbf·in | 1 Nm
Zielgruppen:
Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Uhren-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 188,77*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,72*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,88*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,41*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 85,02*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 88,15*
Ähnlich
Gedore
7680570
ab € 61,19*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 696,16*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.049,77*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.475,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.