Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RTU 1 019100 Dynamischer Drehmomentbegrenzer 0,1-1 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3108589
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3108589
EAN/GTIN:
     0611702896619
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung

Produktbeschreibung:

Drehmomentbegrenzer für Schrauber
Messbereich 0,1 - 1 Nm
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch - ein Überziehen ist nicht möglich
Mit Festeinstellung
Auslösegenauigkeit +/- 6 %
0 - 500 U/min max.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.