Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0120-81 K Tankgeberschlüssel-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3125580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0120-81 K
EAN/GTIN:
     4046459160243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugset
Abisolierset
Abmantelset
Bitbox

Produktbeschreibung:

Erforderlich zum fachgerechten Lösen und Anziehen des Tankgeber-Verschlussrings an Harnstoff- sowie Kraftstofftanks.
Das Tankgeberschlüssel-Grundgerät mit feststellbaren Auslegern ermöglicht, in Verbindung mit den universellen sowie fahrzeugspezifischen Adaptersätzen, eine sichere und beschädigungsfreie Aufnahme aller gängigen Tankgeber-Verschlussringe.
Die Adapter können auch von innen am Grundgerät montiert werden, erforderlich unter beengten Platzverhältnissen.

passend für:

Universell passend für Kraftstofftank- bzw. Tankgeber-Verschlussringe an PKWs, wie z.B. VW-Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Mini, PSA, Citroen, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Honda und viele mehr.
Ebenfalls passend für AdBlue® Harnstofftank-Verschlussringe an NKWs, wie z.B. Mercedes Actros und Aroc.

Stückliste:

1x KL-0120-811 - Tankgeberschlüssel-Grundgerät
1x KL-0120-812 - Adapter-Satz (2,8 mm)
1x KL-0120-813 - Adapter-Satz (3,5 mm)
1x KL-0120-814 - Adapter-Satz (5,5 mm)
1x KL-0120-815 - Adapter-Satz (BMW / MB / Honda)
1x KL-0120-816 - Adapter-Satz (VW-Audi)
1x 7 7 (6089630) - Ring-Maulschlüssel SW 7 mm
1x KL-0120-8190 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
im Koffer
für Motorentyp:
Diesel, Benzin
Gesamtbreite:
255 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtiefe:
218 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Netto-Gewicht:
1,6 kg
OEM:
T10202 | I-1618 | J-1618-A | 999 5720 | EN-48279 | 310-118 | 16 1 020
VDE zertifiziert:
Nein
Verstellbereich:
110 - 180 mm
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0121-20
ab € 49,21*
Ähnlich
Gedore
KL-0122-701
ab € 18,95*
Ähnlich
Gedore
KL-0122-702
ab € 22,66*
Ähnlich
Gedore
KL-0122-703
ab € 22,69*
Ähnlich
Gedore
KL-0289-10
ab € 117,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.